ZOELLER Merülő szivattyúk


Szűrő
Hajlítási sugár: 12 " , Szín: Zöld , Illesztési méret: 3" , Szerelvény típusa: Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható , Belső átmérő: 3" , Max. Nyomás: 65 psi , Motor típusa: PSC , Külső átmérő: 3.41 " , Erősítés: Merev PVC Helix , Tengely anyaga: Hidegen alakított acél , Hővédelem: Igen , A cső anyaga: PVC , Vákuum minősítés: 29 "Hg
StílusModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
BN2057
Merülő szivattyú179.7303 Stainless Steel----€1,059.71
B
BN140
Merülő szivattyú7312Öntöttvas66594928€1,388.07
C
M53
Merülő szivattyú199.6polipropilén----€583.29
C
M57
Merülő szivattyú199.6Öntöttvas----€531.82
D
M98
Merülő szivattyú459.4Öntöttvas25---€740.24
E
M55
Merülő szivattyú199.6polipropilén----€2,780.12
F
Network TwentyOne
Merülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€908.12
G
M137
Merülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€1,215.58
H
Network TwentyOne
Merülő szivattyú7312Öntöttvas66595032€1,307.20
I
Network TwentyOne
Merülő szivattyú459.4Öntöttvas25---€571.20
J
Network TwentyOne
Merülő szivattyú199.7polipropilén----€423.54
J
E57
Merülő szivattyú194.8Öntöttvas----€548.54
K
Network TwentyOne
Merülő szivattyú199.7Öntöttvas----€458.81
L
M3098
Merülő szivattyú, magas hőmérsékletű419.4303 Stainless Steel23---€1,677.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?