ZOELLER M53 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547

ZOELLER M53 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci

Raktáron
Tétel: AC2YNP Típus: M53Kereszthivatkozás: 2P547

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők9.6
Alapanyagpolipropilén
Hajlítsa a sugarat12 "
színekZöld
Vezetékhossz9 láb.
Átmérő10 3 / 32 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
Méret beszerelése3"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Magasság10 1 / 16 "
HázÖntöttvas
HP3/10
Járókerék anyagapolipropilén
Belül Dia.3"
Hossz20 láb.
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej19 ft.
Max. Nyomás65 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Off Point3"
On Point7-1 / 4 "
Dia kívül.3.41 "
ErősítésMerev PVC Helix
RPM1550
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása29 "Hg
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.18
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
ZOELLER BN140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelyk Npt 50 láb Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Merülő szivattyú7312Öntöttvas66594928€1,388.06
ZOELLER M55 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes 19 láb Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Merülő szivattyú199.6polipropilén----€2,780.12
ZOELLER M57 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Merülő szivattyú199.6Öntöttvas----€531.82
ZOELLER M98 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Merülő szivattyú459.4Öntöttvas25---€740.24
ZOELLER M137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Merülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€1,215.58
ZOELLER N137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 Network TwentyOneMerülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€908.12
ZOELLER N140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 50ft Max öntöttvas | AD9AAM 4NW01 Network TwentyOneMerülő szivattyú7312Öntöttvas66595032€1,307.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER M53 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci
€583.29 /Mértékegység