EATON Danfoss 26-os sorozatú hajtóműves motorok


Az Eaton Danfoss 26 sorozatú hajtóműves motorjai nagy hatásfokú, alacsony zajszintű hajtóműves motorok, amelyeket anyagmozgató berendezésekben, szállítószalagokban, szivattyúkban és ventilátorokban használnak. Kompakt kialakításuk nagy forgatónyomatékkal rendelkezik, így szűk helyekre is alkalmasak. Ezek a hajtóműves motorok más hajtáselemekhez is csatlakoztathatók... mint a változtatható frekvenciájú hajtások és kódolók, hogy komplett hajtásrendszereket hozzanak létre ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
26704-DAB
€1,333.64
ajánlatkérés
B
26714-DAC
€1,089.86
ajánlatkérés
C
26703-DAB
€890.21
ajánlatkérés
D
26702-DAB
€1,565.15
ajánlatkérés
C
26706-DAC
€1,600.37
ajánlatkérés
B
26711-DAA
€1,087.29
ajánlatkérés
D
26707-DAB
€1,136.39
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton Danfoss 26-os sorozatú hajtóműves motorjai a motor és a hajtómű közötti kölcsönhatáson dolgoznak.
  • A motorok adják a forgási erőt, míg a fogaskerekekből, tengelyekből és csapágyakból álló hajtóművek szabályozott fordulatszámon alakítják át a motor nagy sebességű forgását nagy nyomatékú kimenetté.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az Eaton 26-os sorozatú hajtóműves motorok alacsony zajszintű működésre alkalmasak?

Igen, ezek az Eaton 26 sorozatú hajtóműves motorok alacsony zajszintet biztosítanak, így alkalmasak olyan könyvtárak és laboratóriumok számára, ahol a zajszintnek minimálisnak kell lennie.

Hogyan szabályozható az Eaton 26-os sorozatú hajtóműves motorok sebessége?

A felhasználók az Eaton 26 sorozatú hajtóműves motorok fordulatszámát fix sebességű vagy változtatható sebességű hajtással szabályozhatják.

Milyen előnyökkel jár a felhasználók számára az Eaton Danfoss 26-os sorozatú hajtóműves motorok nagy hatékonysága?

Az Eaton 26-os sorozatú hajtóműves motorjai magas mechanikai és térfogati hatékonyságot, valamint csendesebb működést kínálnak az élettartam növelése és nagyobb teljesítmény, kisebb teljesítmény mellett. Ezek a tényezők tovább csökkentik az energiaköltségeket.

Milyen hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss 26-os sorozatú hajtóműves motorok?

Ezeknek az Eaton Danfoss 26-os sorozatú hajtóműves motoroknak az üzemi hőmérséklete 20 és 220 °F között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?