Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 21113 dupla spirálcsöves kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LAJ 4F738

WEILER 21113 Dupla spirálcső kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7LAJ Típus: 21113Kereszthivatkozás: 4F738

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla spirálcső kefe
Kefe Dia.7 / 8 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz5.5 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza2.5 "
Huzal Dia.0.004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Huzal Dia.Ár
WEILER 21114 dupla spirálcsöves kefe 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LAG 4F736 211141"0.006 "€16.12
WEILER 91028 csőkefe, dupla szár, 0.875 hüvelykes kefe átmérő, 2 1/2 hüvelykes kefehossz, acél | CN2RCG 21113 / 4F738 91028--€29.74
WEILER 91025 csőkefe, dupla szár, 1 hüvelyk átmérőjű kefe, 2 1/2 hüvelykes kefe hossza, acél | CN2RCH 21114 / 4F736 91025--€30.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21113 Dupla spirálcső kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€14.88 /Mértékegység