ZOELLER MX161 robbanásbiztos búvárszivattyú 1/2 lóerős | AD7YRB 4HEX6

ZOELLER MX161 robbanásbiztos merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD7YRB Modell: MX161Kereszthivatkozás: 4HEX6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,826.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos merülő szennyvízszivattyú
erősítők15.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő13 5 / 16 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
GPM víz @ 10 Ft. a feje93
GPM víz @ 15 Ft. a feje85
GPM víz @ 20 Ft. a feje79
GPM víz @ 25 Ft. a feje70
GPM víz @ 30 Ft. a feje62
GPM víz @ 35 Ft. a feje55
GPM víz @ 40 Ft. a feje45
GPM víz @ 5 Ft. a feje100
Magasság24.5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej56 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Off Point9-3 / 4 "
On Point19-1 / 2 "
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM3450
Tengely anyagaSS
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.79
Hajó magassága (cm)74.68
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
ZOELLER DX284 robbanásbiztos szivattyú 1 Hp 2 hüvelyk Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Öntöttvas2"35 ft.€6,972.81
ZOELLER MX292 robbanásbiztos szivattyú 1/2 lóerős, 2 hüvelykes Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€6,708.45
ZOELLER DX295 robbanásbiztos szivattyú 2 LE 2 hüvelyk Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,240.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER MX161 robbanásbiztos merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE
€6,826.06 /Mértékegység