ZOELLER Automata robbanásbiztos merülő szennyvízszivattyúk


Szűrő
Alapanyag: Öntöttvas , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 13 5 / 16 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Mechanikus tömítés: CRB / CMC , Motor típusa: Olajjal töltött , Szivattyú típusa: Automatikus , Tengelytömítés: Szén / kerámia , Kapcsoló típusa: Függőleges , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Öntöttvas
StílusModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A
MX161
10015.59324.5 "1/2Bronz3 / 4 "56 ft.€6,826.06
B
MX292
1401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€6,708.45
C
DX284
1798.915725.187 "1Öntöttvas2"35 ft.€6,972.81
B
DX295
21417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,240.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?