ZOELLER DX284 robbanásbiztos szivattyú 1 Hp 2 hüvelyk Npt | AD7YRC 4HEX7

ZOELLER DX284 robbanásbiztos szivattyú 1 LE 2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7YRC Modell: DX284Kereszthivatkozás: 4HEX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,972.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos merülő szennyvízszivattyú
erősítők8.9
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő13 5 / 16 "
NPT-mentesítés2"
GPM víz @ 10 Ft. a feje157
GPM víz @ 15 Ft. a feje133
GPM víz @ 20 Ft. a feje106
GPM víz @ 25 Ft. a feje73
GPM víz @ 30 Ft. a feje42
GPM víz @ 5 Ft. a feje179
Magasság25.187 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej35 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Motor fordulatszám1750
motor típusaOlajjal töltött
Off Point9-3 / 4 "
On Point19-1 / 2 "
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM1750
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzén / kerámia
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
ZOELLER MX161 robbanásbiztos búvárszivattyú 1/2 lóerős | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Bronz3 / 4 "56 ft.€6,826.06
ZOELLER MX292 robbanásbiztos szivattyú 1/2 lóerős, 2 hüvelykes Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€6,708.45
ZOELLER DX295 robbanásbiztos szivattyú 2 LE 2 hüvelyk Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,240.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER DX284 robbanásbiztos szivattyú 1 LE 2 hüvelykes Npt
€6,972.81 /Mértékegység