ZOELLER N140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 50ft Max öntöttvas | AD9AAM 4NW01

ZOELLER N140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 50 láb max öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD9AAM Modell: N140Kereszthivatkozás: 4NW01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők12
AlapanyagÖntöttvas
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő10.125 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
GPM víz @ 10 Ft. a feje80
GPM víz @ 15 Ft. a feje73
GPM víz @ 20 Ft. a feje66
GPM víz @ 25 Ft. a feje59
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje32
GPM víz @ 5 Ft. a feje86
Magasság12.625 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej50 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Motor fordulatszám3450
RPM3450
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.39
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
ZOELLER BN140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelyk Npt 50 láb Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Merülő szivattyú7312Öntöttvas66594928€1,388.06
ZOELLER M53 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Merülő szivattyú199.6polipropilén----€583.29
ZOELLER M55 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes 19 láb Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Merülő szivattyú199.6polipropilén----€2,780.12
ZOELLER M57 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Merülő szivattyú199.6Öntöttvas----€531.82
ZOELLER M98 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Merülő szivattyú459.4Öntöttvas25---€740.24
ZOELLER M137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Merülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€1,215.58
ZOELLER N137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 Network TwentyOneMerülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€908.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER N140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 50 láb max öntöttvas
€1,307.20 /Mértékegység