WATTS 40L-es sorozatú, automatikus visszaállítási hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Megfelelőség: ASME 4. szakasz, ANS1Z21.22, CSA , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Mfr. Sorozat: 40L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 2" , tavaszi anyag: 302 Stainless Steel , Termosztát anyaga: Réz
StílusModellKimeneti méretTestmagasságTest szélességeRelief nyomásTermosztát szonda hosszaBtuHKisülési kapacitásGyári beállítású nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
40XL-7-100210 1
1"--100 Psi8"-1481000 XNUMX btuh-€878.58
A
40XL-150210 1
1"--150 Psi5"-2135000 XNUMX btuh-€439.37
B
40L-075210 1
1"--75 Psi3"-1155000 XNUMX btuh-€1,022.45
A
40XL-7-75210 1
1"--75 Psi8"-1155000 XNUMX btuh-€1,021.69
A
40XL-7-150210 1
1"--150 Psi8"-2135000 XNUMX btuh-€783.92
A
40XL-075210 1
1"--75 Psi5"-1155000 XNUMX btuh-€974.60
A
40XL-100210 1
1"--100 Psi5"-1481000 XNUMX btuh-€926.55
A
40XL-7-125210 1
1"--125 psi8"-1808000 XNUMX btuh-€905.99
B
40L-100210 1
1"--100 Psi3"-1481000 XNUMX btuh-€918.72
C
40XL-125-210-1 "
1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€711.29
B
40L-150210 1
1"--150 Psi3"-2135000 XNUMX btuh-€857.94
D
40XL-8-085210 3/4
3 / 4 "--85 Psi----€741.26
D
40XL-8-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€508.33
D
40XL-8-100210 3/4
3 / 4 "--100 Psi----€391.24
E
40XL-150-210-3/4"
3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€409.31
D
40XL-8-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€675.55
D
40XL-Z2-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€734.51
D
40XL-8-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€675.55
D
40XL-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€575.56
F
40L-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€572.64
D
40XL-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€617.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?