ZOELLER 30-0030 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE3FHH 5CZG8

ZOELLER 30-0030 Teljes átfolyású visszacsapó szelep, PVC 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3FHH Modell: 30-0030Kereszthivatkozás: 5CZG8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€322.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes áramlású visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaTömörítés
FolyikTeljes áramlás
Hossz14 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet130 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság18 "
Tömítés anyagaBuna N kompressziós gyűrű
Méret3"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapcsolat típusaHosszAnyagMax. VíznyomásTeljes magasságTömítés anyagaMéretÁr
ZOELLER 30-0181 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 vagy 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Csúszás x Csúszás-PVC4.3 psi @ 130 fok F--1-1/4" or 1-1/2"€37.80
ZOELLER 30-0021 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes | AC2YQR 2P844 30-0021-Csúszás x Csúszás-PVC4.3 psi @ 130 fok F--2"€75.52
ZOELLER 30-0152 Teljes átfolyású visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Öntöttvas50 psi @ 130 fok F8"-2"€201.50
ZOELLER 30-0040 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Oldószeres hegesztés9.625 "PVC--Gumi1.5 "€58.75
ZOELLER 30-0042 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelyk | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Oldószeres hegesztés10.75 "PVC--Gumi2"€74.64
ZOELLER 30-0044 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Oldószeres hegesztés9.625 "PVC--Gumi3"€150.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 30-0030 Teljes átfolyású visszacsapó szelep, PVC 3 hüvelyk
€322.42 /Mértékegység