Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZOELLER 30-0181 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 vagy 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843

ZOELLER 30-0181 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 1-1/4 vagy 1-1/2

Raktáron
Tétel: AC2YQQ Modell: 30-0181Kereszthivatkozás: 2P843
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
€36.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes áramlású visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaCsúszás x Csúszás
FolyikTeljes áramlás
AnyagPVC
Max. Víznyomás4.3 psi @ 130 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Méret1-1/4" or 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapcsolat típusaHosszAnyagMax. VíznyomásTeljes magasságTömítés anyagaMéretÁr
ZOELLER 30-0021 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes | AC2YQR 2P844 30-0021-Csúszás x Csúszás-PVC4.3 psi @ 130 fok F--2"€75.07
ZOELLER 30-0152 Teljes átfolyású visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Öntöttvas50 psi @ 130 fok F8"-2"€201.95
ZOELLER 30-0030 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Tömörítés14 "PVC-18 "Buna N kompressziós gyűrű3"€298.02
ZOELLER 30-0040 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Oldószeres hegesztés9.625 "PVC--Gumi1.5 "€55.02
ZOELLER 30-0042 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelyk | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Oldószeres hegesztés10.75 "PVC--Gumi2"€70.77
ZOELLER 30-0044 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Oldószeres hegesztés9.625 "PVC--Gumi3"€135.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 30-0181 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 1-1/4 vagy 1-1/2
€36.78 /Mértékegység