Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZOELLER 30-0040 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes | AE9FUZ 6JGV5

ZOELLER 30-0040 Teljes átfolyású visszacsapó szelep Pvc 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9FUZ Modell: 30-0040Kereszthivatkozás: 6JGV5
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
€58.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes áramlású visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaOldószeres hegesztés
FolyikTeljes áramlás
Hossz9.625 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet130 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Tömítés anyagaGumi
Ülés anyagaPVC
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapcsolat típusaHosszAnyagMax. VíznyomásTeljes magasságTömítés anyagaMéretÁr
ZOELLER 30-0181 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 1-1 / 4 vagy 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Csúszás x Csúszás-PVC4.3 psi @ 130 fok F--1-1/4" or 1-1/2"€37.80
ZOELLER 30-0021 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes | AC2YQR 2P844 30-0021-Csúszás x Csúszás-PVC4.3 psi @ 130 fok F--2"€75.52
ZOELLER 30-0152 Teljes átfolyású visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelykes | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Öntöttvas50 psi @ 130 fok F8"-2"€201.50
ZOELLER 30-0030 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Tömörítés14 "PVC-18 "Buna N kompressziós gyűrű3"€322.42
ZOELLER 30-0042 Teljes áramlású visszacsapó szelep PVC 2 hüvelyk | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Oldószeres hegesztés10.75 "PVC--Gumi2"€74.64
ZOELLER 30-0044 teljes átfolyású visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Oldószeres hegesztés9.625 "PVC--Gumi3"€150.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 30-0040 Teljes átfolyású visszacsapó szelep Pvc 1-1/2 hüvelyk
€58.75 /Mértékegység