DAYTON Hőelem szerelvények


Szűrő
Építés: Fém szigetelt kábel , Szigetelés: magnézium-oxid , Max. Nyomás: 1000
StílusModellAnyagSzonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
36 GK75
304 Stainless Steel18 "€41.70
B
36 GK97
304 Stainless Steel18 "€59.14
B
36GL07
304 Stainless Steel24 "€92.33
C
36GL09
304 Stainless Steel6"€45.07
A
36 GK74
304 Stainless Steel12 "€50.95
B
36GL11
304 Stainless Steel6"€45.07
B
36GL12
304 Stainless Steel6"€38.97
A
36 GK69
304 Stainless Steel18 "€49.61
A
36 GK68
304 Stainless Steel12 "€44.17
D
36GL10
304 Stainless Steel6"€40.13
E
36 GK70
304 Stainless Steel24 "€55.03
F
36 GK76
304 Stainless Steel24 "€59.67
B
36GL05
304 Stainless Steel24 "€87.81
B
36 GK93
304 Stainless Steel18 "€54.09
B
36 GK92
304 Stainless Steel12 "€54.84
B
36 GK96
304 Stainless Steel12 "€57.78
G
36GL16
Inconel 6006"€41.47
H
36GL14
Inconel 6006"€40.13
I
36 GK78
Inconel 60018 "€56.82
J
36 GK79
Inconel 60024 "€62.64
K
36 GK99
Inconel 60018 "€76.85
H
36 GK94
Inconel 60012 "€56.57
I
36 GK77
Inconel 60012 "€48.91
L
36 GK73
Inconel 60024 "€61.10
I
36 GK72
Inconel 60018 "€59.14
I
36 GK71
Inconel 60012 "€46.07
M
36GL15
Inconel 6006"€45.07
H
36GL13
Inconel 6006"€39.26
N
36GL08
Inconel 60024 "€92.33
O
36GL06
Inconel 60024 "€87.81
H
36 GK98
Inconel 60012 "€61.22
P
36 GK95
Inconel 60018 "€72.26

Hőelem szerelvények

A Dayton hőelem-szerelvények MgO-szigetelt hőelem-szondák, amelyek a legmagasabb tisztaságú MgO felhasználásával készültek, és akár 2300 F-ig is ellenállnak. Ezek a menetes hőelem-szondák menetre szerelt érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek zárt edények, például csövek vagy tartályok stabil pozíciójú hőmérsékletmérését biztosítják. Válasszon a 6, 12, 18 és 24 hüvelykes szondahosszúságú hőelem-szerelvények közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?