MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, rozsdamentes acél szál, 5 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Kapacitás: 0.47 , Összeomlási nyomás: 435 , Repedési nyomás: 435 PSI , Médiaszűrő: Rozsdamentes acél szál , Szűrőbesorolás: 5 , Szűrő mérete: 18 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16 , Felső azonosító: 0.87 "
StílusModellAlsó ODMagasságTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0591414
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
ajánlatkérés
A
MF0168697
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
ajánlatkérés
A
MF0612722
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
ajánlatkérés
B
MF0008262
1.752 "3.58 "1.752 "€153.31
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?