Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6228 Impact hatlapfejű bit foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 3-1/2 hüvelykes méret | AF8NEM 29AN20

WRIGHT TOOL 6228 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NEM Típus: 6228Kereszthivatkozás: 29AN20
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
€132.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit foglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélysége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WRIGHT TOOL 6218 ütős hatszögletű foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-9/32 hüvelykes méret | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€88.22
WRIGHT TOOL 6220 Impact hatlapfejű, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-1/4 hüvelykes méret | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€91.27
WRIGHT TOOL 6232 Impact hatlapfejű bit foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-5/8 hüvelykes méret | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€132.29
WRIGHT TOOL 6224 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-11/12 hüvelykes méret | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€112.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6228 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-1/2 hüvelykes méret
€132.08 /Mértékegység