A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Energiahatékony , Keret anyaga: Alumínium , Teljes terhelésű erősítők: 78-70/35 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 30 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges tengely lefelé , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 1800 , Névleges hatásfok: 93.6% , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , RPM csoport: 1701-1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 2 éve