Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6224 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-11/12 hüvelykes méret | AH2HQK 29AN19

WRIGHT TOOL 6224 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-11/12 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AH2HQK Típus: 6224Kereszthivatkozás: 29AN19
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
€128.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit foglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz3 11 / 12 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Dugasz mélysége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WRIGHT TOOL 6218 ütős hatszögletű foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-9/32 hüvelykes méret | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "€102.86
WRIGHT TOOL 6220 Impact hatlapfejű, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-1/4 hüvelykes méret | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€106.25
WRIGHT TOOL 6228 Impact hatlapfejű bit foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 3-1/2 hüvelykes méret | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "€148.41
WRIGHT TOOL 6232 Impact hatlapfejű bit foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-5/8 hüvelykes méret | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€154.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6224 Impact hatlapú foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3-11/12 hüvelykes méret
€128.49 /Mértékegység