WOODHEAD 1301550155 Dugaszrögzítő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, F5 testméret

Tétel: CH2BBT Típus: 1301550155Kereszthivatkozás: CS82W65
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábel markolat mérete1-1 / 4 "
Pólusok száma2
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301550149 Dugaszos reteszelő penge, 3 pólusú/4 huzalos, 480V, F5 méretű test | CG9ZYE CS81W65 13015501493-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550142 Dugaszrögzítő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 50A/125V/250V, F5 testméret | CG9ZYN CS63W65 13015501423-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550167 Dugaszos reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 480V, F5 méretű test | CH2BBJ CS84W65 13015501672-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550161 Dugaszos reteszelő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 50A/250V/3 fázisú, F5 méretű test | CH2BBN CS83W65 13015501613-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550042 Dugó reteszelő pengével, 3 pólusú/4 vezetékes, 600 VAC/250 V DC | CH2EAK 3765N 13015500423-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550163 Dugaszos reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 400 V | CH2XTL CS8465N 13015501632-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550157 Dugaszos reteszelő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V | CH2XTT CS8365N 13015501573-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301550155 Dugaszrögzítő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, F5 testméret