DAYTON Mágnesszelep tekercsek nélkül, sárgaréz, 300 psi nyomás


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Térfogat együttható: 0.22 , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , nyílás átm.: 3 / 32 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatÁramlási tartományTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2CZZ8
Akár 12.5 scfm0.16-2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€170.80
A
1A574
Akár 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€90.06

Mágnesszelep tekercsek nélkül, sárgaréz, 300 psi nyomás

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepeket levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj automatikus vezérlésére használják vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, és 34 scfm maximális áramlási sebességet biztosítanak. Buna N tömítésekkel vannak beépítve, amelyek ellenállnak az olajokkal, benzin- és kőolajalapú folyadékokkal szemben, és akár 180 F-os folyadékhőmérsékletet is kibírnak. Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles kínálatából, amelyek 1.187 és 1.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?