WOODHEAD 1301470144 Aljzat, felhajtható fedőlemez, reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes

Tétel: CH2FZH Típus: 1301470144Kereszthivatkozás: 67W48
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
Pólusok száma2
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Watertite Extreme

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számatípusÁr
WOODHEAD 1301470167 Aljzat, Flip fedőlemez, Reteszelő penge, 4 pólusú/4 vezetékes 208V | CH2FYP 69W09 13014701674-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470166 Dugaszolóaljzat, Flip takarólemez, Reteszelő penge, 3 pólusú/3 vezetékes, 30A/250V | CH2FYQ 69W08 13014701663-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470005 Aljzat, kihajtható fedőlemez, reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V | CH2FYU 68W49 13014700052férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470158 Dugaszolóaljzat, Flip takarólemez, Reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V | CH2FYW 68W48 13014701582férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470157 Dugaszolóaljzat, Flip takarólemez, Reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes, 125V | CH2FYX 68W47 13014701572férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470155 Dugaszolóaljzat, Flip takarólemez, Reteszelő penge, 3 pólusú/3 vezetékes, 250 V | CH2FYY 68W08 13014701553férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470154 Aljzat, kihajtható fedőlemez, reteszelő penge, 4 pólusú/5 vezetékes | CH2FYZ 67W83 13014701544-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301470144 Aljzat, felhajtható fedőlemez, reteszelő penge, 2 pólusú/3 vezetékes