SQUARE D EDB sorozat, Bolt On megszakítók


Szűrő
Mélység: 4.05 " , Keret típusa: EDB , Terminál csatlakozás: Július
StílusModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaFeszültségSzélességMegszakító típusaDC feszültség besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
EDB34110SA
--1103480---€3,236.79
ajánlatkérés
B
EDB14020SA
---------
ajánlatkérés
A
EDB36040
--403600----
ajánlatkérés
A
EDB36050
--503600----
ajánlatkérés
A
EDB36030
--303600----
ajánlatkérés
A
EDB36060
--603600----
ajánlatkérés
C
EDB24060SA
--602480----
ajánlatkérés
D
EDB16020
--201347---€180.39
ajánlatkérés
A
EDB34035SA
--353480----
ajánlatkérés
E
EDB34025SA
14 AWG277 / 480 VAC253-3.92 "Shunt utazásNem értékelt€3,078.76
F
EDB24020SA
14 AWG277 / 480 VAC202-2.94 "Shunt utazásNem értékelt€2,622.31
F
EDB24050SA
14 AWG277 / 480 VAC502-2.94 "Shunt utazásNem értékelt€2,551.37
G
EDB14050EPD
14 AWG277 VAC501-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,153.39
F
EDB24040SA
14 AWG277 / 480 VAC402-2.94 "Shunt utazásNem értékelt€2,521.86
H
EDB24090
14 AWG277 / 480 VAC902-1.96 "Standard Nem értékelt€1,889.30
H
EDB24045
14 AWG277 / 480 VAC452-1.96 "Standard Nem értékelt€1,172.72
I
EDB24025
14 AWG277 / 480 VAC252-1.96 "Standard Nem értékelt€1,172.72
H
EDB24035
14 AWG277 / 480 VAC352-0.98 "Standard Nem értékelt€1,172.72
J
EDB14040SA
14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€1,912.20
G
EDB14040EPD
14 AWG277 VAC401-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,367.26
G
EDB14020EPD
14 AWG277 VAC201-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,208.76
G
EDB14015EPD
14 AWG277 VAC151-0.98 "Talajhibás berendezések védelmeNem értékelt€2,166.92
K
EDB14070SA
14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt utazásNem értékelt€2,361.35
F
EDB24070SA
14 AWG277 / 480 VAC702-2.94 "Shunt utazásNem értékelt€3,170.93
F
EDB24015SA
14 AWG277 / 480 VAC152-2.94 "Shunt utazásNem értékelt€2,714.95
L
EDB14070
14 AWG277 VAC701-0.98 "Standard Nem értékelt€632.22
H
EDB24040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC402-2"Standard 125 VDC€1,195.24
H
EDB24080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC802-1.96 "Standard 125 VDC€1,547.12
H
EDB24070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC702-1.96 "Standard 125 VDC€1,581.01
H
EDB24060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC602-1.96 "Standard 125 VDC€1,111.91
H
EDB24050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC502-1.96 "Standard 125 VDC€1,184.82
I
EDB24030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC302-1.96 "Standard 125 VDC€1,123.79
M
EDB14020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC201-1"Standard Nem értékelt€316.43
I
EDB24020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC202-2.94 "Standard Nem értékelt€1,056.88
I
EDB24015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC152-1.96 "Standard Nem értékelt€1,094.25
N
EDB34110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1103-3"Standard 125/250 VDC€4,674.31
M
EDB14015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC151-1"Standard Nem értékelt€294.79
H
EDB24100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1002-1.96 "Standard 125 VDC€1,567.38

EDB sorozat, Bolt On megszakítók

A Square D EDB sorozatú világítástechnikai panel áramköri megszakítóit arra tervezték, hogy az elektromos áramot elosztják az elágazó áramkörökben, ezáltal védve a rövidzárlattól és a túlterheléstől. Ezek az egységek felcsavarozható mechanizmussal (NF panellapok) rendelkeznek a vibrációs terhelések kezelésére, valamint a füles típusú kapocskonfigurációval, amely lehetővé teszi az egyenes bekötést és a kötözött vezetékek kiküszöbölését. Ezenkívül Visi-trip jelzővel vannak felszerelve, amely megjeleníti a rendszerben megszakadt áramkör állapotát, és 70 és 125 A-es keretméretben kaphatók. Válasszon ezen megszakítók széles skálájából, amelyek földzárlat-védelemmel (EPD), söntkioldással (SA) és szabványos típusváltozatokkal kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?