EATON E26 sorozatú StackLight XeNon csőkészletek


Az Eaton E26 sorozatú stacklight xenon csőkészletek az Eaton E26 stacklight egységek cserealkatrészeiként szolgálnak, hogy vizuálisan jelezzék/jelezzék a mechanikai működést vagy veszélyeket. Ezek a Xenon villanófény modulok lencsediffúzorokkal, xenon izzókkal és objektívekkel (külön megvásárolhatók) az egyenletes megvilágítás érdekében.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E26S34
€827.32
ajánlatkérés
A
E26S36
€827.32
ajánlatkérés
A
E26S37
€827.32
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a stacklight Xenon villogó modulok fényes fehér villogó fényeket bocsátanak ki percenként 60 villanási sebességgel.
  • Legfeljebb két pozíciót foglalnak el a stacklight egységekben.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 508
  • CE
  • IEC 6113-2
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok az Eaton E26 sorozatú stacklámpák?

Az Eaton E26 sorozatú stacklightok egymásra rakható ipari figyelmeztető lámpák, amelyek fényforrásként izzómodulokat használnak. Ezeket a moduláris, programozható jelzőrendszereket gyakran használják zord környezetben, például gyártóüzemekben és raktárakban, hogy jelezzék a gép működését vagy vizuálisan jelezzék a veszélyek jelenlétét. Ez a moduláris E26 sorozat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több lámpát egymásra rakjanak, és figyelmeztető tornyot hozzanak létre.

Hogyan kell karbantartani ezeket az Eaton E26 sorozatú Xenon villanófény modulokat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a teljesen csatlakoztatott egységeket sérülés vagy kopás szempontjából.
  • Győződjön meg arról, hogy a fénymodulokon belüli részek közötti csatlakozások biztonságosak, hogy elkerüljék a sérüléseket és a hibás működést.

Mekkora a névleges feszültsége ezeknek az Eaton E26 sorozatú stacklight xenon csőkészleteknek?

Ezeknek a Xenon villanófény moduloknak a névleges feszültsége 24 és 240 V között van

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?