WOODHEAD 1300640065 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, anya-dugasz, 10 AWG, PVC, kábel, 2 m

Cikk: CG9YLA Típus: 1300640065Kereszthivatkozás: CC3030A48M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.193 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
KábeltípusSTOOW, TC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma3
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)10

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábel hosszaPólusok számaÁr
WOODHEAD 1300640374 Zsinórkészlet, 4 pólusú, nő, 90 fok, 12 méret, szürke, PVC, 7m | CG9YEK C04001A47M070 1300640374----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640089 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi nő, egyenes, 10 méret, szürke, PVC, 35m | CG9YHW CC3030A48M350 1300640089----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640088 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 10-es méret, szürke, PVC, 34 m | CG9YHZ CC3030A48M340 1300640088----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640087 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 10-es méretű, szürke, PVC, 30 m | CG9YJB CC3030A48M300 1300640087----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640086 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi nő, egyenes, 10 méret, szürke, PVC, 26m | CG9YJD CC3030A48M260 1300640086----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640085 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, egyenes, 10-es méret, szürke, PVC, 25 m | CG9YJF CC3030A48M250 1300640085----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300640084 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi nő, egyenes, 10 méret, szürke, PVC, 22m | CG9YJH CC3030A48M220 1300640084----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300640065 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, anya-dugasz, 10 AWG, PVC, kábel, 2 m