KERN AND SOHN BID sorozatú padlómérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Platformmélység: 108 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Mérleglap anyaga: Porszórt acél
StílusModellLinearitásolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérési kapacitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BID 600K-1D
+/-0.3, 0.6Kg50g1200 x 1500 mm300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
B
BID 600K-1DS
+/-0.3, 0.6Kg50g1000 x 1000 mm300, 600 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,997.40
C
BID 1T-4D
+/-0.6, 1.5Kg100g1200 x 1500 mm600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40
D
BID 1T-4DS
+/-0.6, 1.5Kg100g1000 x 1000 mm600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,046.52
E
BID 3T-3DL
+/-1.5, 3Kg200g1500 x 1500 mm1500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€3,110.70
F
BID 3T-3D
+/-1.5, 3Kg200g1200 x 1500 mm1500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,701.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?