WOODHEAD 1300080124 Egyvégű vezetékkészlet, 10 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 6.1 m

Cikkszám: CH2XXW Típus: 1300080124Kereszthivatkozás: 301002A01F200
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.66 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza20 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma10
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságKábel átmérőjeKábelköpeny színeHőmérséklet tartománytípusKábelköpeny anyagaKábel hosszaKapcsolattartó anyagÁr
WOODHEAD 1300080018 Zsinórkészlet, 19 rudas, Férfi egyenes, 2m, 18/3 és 22/16 méret, PUR | CG9XTZ BG20268-M020 1300080018---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080384 Zsinórkészlet, 9 rudas, férfi, 3 láb, 90 fok, 16/9 méret, PVC | CH2ABK 309003A01F030 1300080384---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080364 Egyvégű zsinórkészlet, 9 pólusú, dugaszolható, 16 AWG, PVC, kábel, 0.91 m | CH2ABM 309002A01F030 1300080364Egyenes0.64 "Sárga-20-105 ° CférfiPVC3 ft.Sárgaréz-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080350 egyvégű zsinórkészlet, 9 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 0.91 m | CH2ABP 309001A01F030 130008035090 diploma0.64 "Sárga-20-105 ° CPVC3 ft.Sárgaréz-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080323 egyvégű zsinórkészlet, 9 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 0.91 m | CH2ABR 309000A01F030 1300080323Egyenes0.64 "Sárga-20-105 ° CPVC3 ft.Sárgaréz-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080096 Egyvégű zsinórkészlet, 10 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 0.91 m | CH2ADM 301001A01F030 130008009690 diploma0.66 "Sárga-20-105 ° CPVC3 ft.Sárgaréz-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300080072 Zsinórkészlet, 10 rudas, női, 4m, 10 mikro, MPIS, PVC | CH2ADQ 301000A04M040 1300080072---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300080124 Egyvégű vezetékkészlet, 10 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 6.1 m