Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Mérőnyomás 4 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0 | AH7HHX 36TW07

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF mérőnyomás 4 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra

Raktáron
Tétel: AH7HHX Modell: PFQ700LFKereszthivatkozás: 36TW07

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€102.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaKorlátozott nyílás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.50%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Pulsációval szemben ellenálló, korlátozott nyílás, Crimp-On Bezel, CRN regisztrálva

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeCase MaterialDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságÁr
TÉLI MŰSZEREK PEM210LF Mérőnyomás 30 hüvelyk Hg Vac/kPa 2-1/2 hüvelyk | AG9HGK 20JN26 PEM210LFFeketeAcél2.5 "Műanyag-40 foktól 150 fokig F€29.44
TÉLI MŰSZEREK PEM220LF Mérőnyomás 30 hüvelyk Hg Vac/kPa 4 hüvelyk | AG9HGT 20JN33 PEM220LFFeketeAcél4"Üveg-40 foktól 150 fokig F€54.46
TÉLI MŰSZEREK PEM135LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HFV 36TV58 PEM135LFFeketeAcél2"Műanyag-40 foktól 150 fokig F€19.20
WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HJK 36TW19 PFQ801LFRozsdamentes acélRozsdamentes acél2.5 "Műanyag-4 foktól 150 fokig F€53.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF mérőnyomás 4 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra
€102.35 /Mértékegység