WINTERS INSTRUMENTS

Szűrő

Test Instruments

Elektromos

Szaniterek

Erőátvitel

Takarításra

HVAC és hűtés

megmunkálás

Power Tools

Flotta és járműkarbantartás

Kötőelemek

Test Instruments Szűrő

Nyomás és vákuum méréseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kazánmérők
  • Nyomáskülönbség-mérők
  • Nyomás- és vákuummérők

    Akár 1000 psi nyomást is képes mérni, üzemi hőmérséklete pedig -40 és 200 Fahrenheit fok között van. Műanyag / rozsdamentes acél konstrukció, és 1/8-, 1/4- és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozási méretben kapható. Tartalmazza a folyamat-, StabiliZR-, gazdaságos, ólommentes, egészségügyi és differenciálmérőket

  • Nyomásmérő tartozékok

    Mini golyós szelepek, amelyek áramlásszabályozásra szolgálnak nem korrozív folyadékokhoz; karral / T fogantyúval és maximális üzemi nyomással 400 psi. Tűszelepek ólommentes sárgaréz konstrukcióval és 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval is rendelhetők

  • Nyomásmérő készletek
  • Nyomásmérő szifonok

    CRN-regisztrált szifonok ideálisak gőzrendszerekhez, hogy megakadályozzák a forró gőz bejutását a nyomásmérőbe vagy a távadóba. Schedule 40 hegesztett acélból vagy Schedule 80 szénacélból készült, és 1/4" x 1/4" NPTM csatlakozási méretekben kapható

  • Nyomásmérő pofák

    CRN-regisztrált, ólommentes sárgaréz csillapítók, amelyek megvédik a műszereket, jelátalakítókat és nyomáskapcsolókat a pulzálás káros hatásaitól; akár 10000 psi nyomásnak is ellenáll

  • Tesztdugasz tartozékok

    Víz- és szellőztetési munkákhoz tervezték a hőmérséklet és a nyomás gyors leolvasásának megkönnyítésére. Ólom nélküli sárgaréz konstrukcióval, alumínium védőhüvelyrel, és akár 302 F és 1000 psi hőmérsékletet és nyomást is mérhet

Hőmérséklet és páratartalom méréseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ipari üveghőmérők

    ASME B40.200 és ASTM E2511 kompatibilis analóg hőmérők 400 Fahrenheit fokig tartó hőmérséklet mérésére +/- 1% pontossággal. Alumínium, ABS vagy Valox felépítésű, 1 / 2- és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozási méretben kapható 

  • Zsebes hőmérők
  • hőmérők
  • Hőcsapok

    A hőmérséklet-érzékelők védelmére szolgál a közegtől és lehetővé teszi az érzékelők eltávolítását anélkül, hogy veszélyeztetné a környezeti régiót vagy a folyamatot. Ólom nélküli sárgaréz konstrukcióval rendelkezik, 1 / 2- és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozási méretben kapható

About WINTERS INSTRUMENTS

A Winters Instruments a minőségi műszeres termékek, például nyomás- és vákuummérők, hőmérők, hőcsövek és kapcsolódó tartozékok globális gyártója. A vállalat a nyomásmérők teljes sorozatát kínálja, beleértve a folyamatot, a StabiliZR -t, a gazdaságos, az ólommentes, az egészségügyi és a differenciálműszereket, amelyek 1000 psi -ig képesek mérni a nyomást, és -40 és 200 Fahrenheit közötti üzemi hőmérséklet -tartományban vannak. Ezek a Winters mérők műanyag/rozsdamentes acél szerkezetűek, és 1/8, 1/4- és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozási méretben kaphatók. Az ASME B40.200 és ASTM E2511 szabványnak megfelelő analóg hőmérők egyenesen vagy szögben csatlakoznak a csatlakozási porthoz, és +/- 400%pontossággal képesek mérni a hőmérsékletet 1 Fahrenheit fokig. Annak érdekében, hogy megvédje ezeket a hőmérőket a folyamat közegeitől, különféle ipari minőségű hővédő csövek is kaphatók 1/2- és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozási méretben. Válasszon ezen termékek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek