PARKER Hex mellbimbó, rozsdamentes acél


Szűrő
Kapcsolat típus: MNPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModelltest anyagaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4–2 MHN-SS
316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€22.42
A
4–4 MHN-SS
316 Stainless Steel5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€28.19
A
6–4 MHN-SS
316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€29.00
A
6–6 MHN-SS
316 Stainless Steel3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€32.25
A
8–4 MHN-SS
316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€49.17
A
8–6 MHN-SS
316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€44.37
B
8–8 MHN-SS
316 Stainless Steel7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€44.52
A
8–2 MHN-SS
Rozsdamentes acél1.125 "6600 psi1 / 2 "€64.41
A
2–2 MHN-SS
Rozsdamentes acél7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.76
A
6–2 MHN-SS
Rozsdamentes acél3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€35.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?