Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK PEM135LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HFV 36TV58

WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra

Raktáron
Tétel: AH7HFV Típus: PEM135LFKereszthivatkozás: 36TV58

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2"
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeCase MaterialDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságÁr
TÉLI MŰSZEREK PEM210LF Mérőnyomás 30 hüvelyk Hg Vac/kPa 2-1/2 hüvelyk | AG9HGK 20JN26 PEM210LFFeketeAcél2.5 "Műanyag-40 foktól 150 fokig F€29.44
TÉLI MŰSZEREK PEM220LF Mérőnyomás 30 hüvelyk Hg Vac/kPa 4 hüvelyk | AG9HGT 20JN33 PEM220LFFeketeAcél4"Üveg-40 foktól 150 fokig F€54.46
WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Mérőnyomás 4 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0 | AH7HHX 36TW07 PFQ700LFRozsdamentes acélRozsdamentes acél4"Műanyag-4 foktól 150 fokig F€102.35
WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HJK 36TW19 PFQ801LFRozsdamentes acélRozsdamentes acél2.5 "Műanyag-4 foktól 150 fokig F€53.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra
€19.20 /Mértékegység