WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 hüvelyk Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 150 PSI

Raktáron
Tétel: CV3QLC Modell: X25-04-000Kereszthivatkozás: 5Z769

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02 000-€406.56
WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelyk Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02 000-€194.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 hüvelykes Npt, 25 Cfm, 150 PSI
€867.12 /Mértékegység