Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611

WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 150 PSI

Raktáron
Tétel: CV3QLD Modell: X03-02-000Kereszthivatkozás: 5Z611

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€406.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 hüvelyk Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769 X25-04 000-€867.12
WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelyk Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02 000-€194.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 hüvelykes Npt, 10 Cfm, 150 PSI
€406.56 /Mértékegység