Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610

WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 150 PSI

Raktáron
Item: CV3QLE Modell: X06-02-000Kereszthivatkozás: 5Z610

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€194.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769 X25-04 000-€867.12
WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02 000-€406.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 150 PSI
€194.54 /Mértékegység