Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON X01-04-M00 automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi

Raktáron
Tétel: AE7LBU Modell: X01-04-M00Kereszthivatkozás: 5Z620

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€565.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus leeresztő szelep
test anyagacink
Tálkapacitás1 qt.
Max. Nyomás200 psi
Min. nyomás20 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság32-150 F fok
Teljes mélység4.75 "
Összességében Dia.4.75 "
Teljes magasság8.5 "
Teljes szélesség4.75 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Outlet Dia. (1/8 ")
    • Lefolyási sebesség @ 100 PSI (150 gpm)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységÖsszességében Dia.Teljes magasságTeljes szélességÁr
WILKERSON XB3-04-M00B automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "€283.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi
€565.51 /Mértékegység