Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON XB3-04-M00B automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi

Raktáron
Tétel: AE7LBT Típus: XB3-04-M00BKereszthivatkozás: 5Z617

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€283.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus leeresztő szelep
test anyagacink
Tálkapacitás5 oz.
Max. Nyomás200 psi
Min. nyomás20 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság32-150 F fok
Teljes mélység3"
Összességében Dia.3"
Teljes magasság7"
Teljes szélesség3 1 / 16 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Outlet Dia. (1/8 ")
    • Lefolyási sebesség @ 100 PSI (80 gpm)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységÖsszességében Dia.Teljes magasságTeljes szélességÁr
WILKERSON X01-04-M00 automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "€565.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B automatikus leeresztő szelep 1/2 Npt 200 Psi
€283.67 /Mértékegység