CHERNE Kwik N Sure Plugs


A Cherne Kwik 'N Sure sorozatú dugók alkalmasak nagynyomású alkalmazásokhoz, például a vízvezeték csonkjainak eltömítésére. Ezeket a csődugókat a cső végén helyezik be, hogy lezárják a nyílást, amikor már nincs rá szükség. Képesek ellenállni a 8 és 185 ps közötti ellennyomásnak...i.Olvass tovább

Szűrő
Anyag: Gumi , Típus: Mechanikai
StílusModellHosszNévleges méretVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
269832
1.87 "0.39 "0.38 "0.43" -ig€11.61
B
269891
1.87 "1.5 "1.43 "1.53" -ig€14.88
A
269840
1.87 "0.5 "0.5 "0.56" -ig€8.53
A
269867
2.06 "0.75 "0.72 "0.87" -ig€10.18
A
269883
2.06 "1.25 "1.24 "1.43" -ig€15.71
A
269875
2.18 "1"0.86 "1.02" -ig€11.12
B
269905
2.63 "2"1.73 "2.06" -ig€23.82
B
269913
2.75 "2.5 "2.3 "2.78" -ig€28.98
B
269921
3.12 "3"2.73 "3.2" -ig€38.29
B
269948
3.12 "4"3.72 "4.5" -ig€57.33
B
269956
3.25 "5"4.8 "5.19" -ig€71.31

Jellemzők

  • Ezek a dugók természetes gumi O-gyűrűvel rendelkeznek a kiváló tágulás érdekében, és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak a vízvezetékrendszerben.
  • A szárnyas és hatlapú anyák 3/8-tól 1-1/4 hüvelykig, illetve 1.5-5 hüvelykig terjedő méretben kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Ezekben a dugókban a szárnyas anyát lehet cserélni hatlapú anyára?

Igen, a szárnyas anyák könnyen cserélhetők hatlapú anyákkal a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.

Mi az a csőcsonk?

A csőnek azt a részét, amely az árokból vagy a falból kilóg, kivágásnak nevezik. Ez könnyen lezárható, amíg a nyitott rész egy másik csővezetékhez nem kapcsolódik.

Hogyan kell szervizelni a Kwik 'N Sure csatlakozókat?

A megfelelő karbantartás érdekében a dugókat enyhe szappannal és vízzel kell megtisztítani. Más tisztítószert nem szabad használni, mert kárt okozhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?