Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON SM1-02-EYV0 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 16 Cfm | AC2HCQ 2KEH1

WILKERSON SM1-02-EYV0 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 16 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2HCQ Modell: SM1-02-EYV0Kereszthivatkozás: 2KEH1
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
€656.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaRozsdamentes acél
Tál mérete1 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Max. Folyam16 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Teljes magasság4"
Teljes szélesség1.57 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretÁr
WILKERSON SM2-04-EYV0 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 46 Cfm | AC2HCR 2KEH2 SM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard €1,238.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON SM1-02-EYV0 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 16 Cfm
€656.12 /Mértékegység