REELCRAFT Közepes igénybevételű kompozit tömlőtekercs, S sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: polipropilén , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Teljes magasság: 19 " , Teljes szélesség: 9.5 "
StílusModellFelszerelésVámértékbefejezTeljes hosszOrsó bemenetTömítés típusaTömlő véget érTömlő belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
SGA3665 OLP 1
Padló, Fal, MennyezetÁltalános, ipariPoly tok22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "€531.88
A
SHA3850 OLP1
Padló, Fal, MennyezetÁltalános, ipariPoly tok21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "€583.85
B
SWA3850 OLP1
Padló, Fal, MennyezetÁltalános, ipariÖsszetett22.75 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "€597.64
B
SGA3850 OLP1
Fal, forgatható konzolNehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "€473.41

Közepes igénybevételű kompozit tömlőtekercs, S sorozat

A Reelcraft S sorozatú rugós behúzható kompozit orsók levegő- vagy víztömlőket tartanak pneumatikus szerszámokhoz vagy egyéb berendezésekhez. Polipropilén konstrukciójuk sárgaréz forgó- és folyadékpályával, valamint acél főtengellyel rendelkeznek, amely ellenáll az ütéseknek, a vegyszereknek és az UV-sugárzásnak. Ezek az orsók pozitív reteszelő rendszerrel rendelkeznek, billenő / forgatható konzolokkal a rögzítéshez bármilyen szerelési helyzetben, például mennyezeten, falon vagy padlón, valamint rugós visszahúzó mechanizmussal a tömlők visszahúzásához. Az orsók szellőzős tokja vízleeresztő nyílással lehetővé teszi a kültéri használatot, valamint a tömlők és orsók egyszerű tisztítását. Kibírják a 125 / 232 psi maximális nyomást és a 150 / 185 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon ezeknek a fekete színű orsóknak a széles kínálatából, amelyek 50 és 65 láb hosszúságú tömlőkkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?