Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON SM2-04-EYV0 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 46 Cfm | AC2HCR 2KEH2

WILKERSON SM2-04-EYV0 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 46 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2HCR Modell: SM2-04-EYV0Kereszthivatkozás: 2KEH2
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
€1,238.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaRozsdamentes acél
Tál mérete1.7 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Max. Folyam46 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Teljes magasság5.56 "
Teljes szélesség2.38 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretÁr
WILKERSON SM1-02-EYV0 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 16 Cfm | AC2HCQ 2KEH1 SM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatűr€656.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON SM2-04-EYV0 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 46 Cfm
€1,238.06 /Mértékegység