Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40382 keményfém fúró, kerek orr, 1/4 hüvelykes | AE9LDW 6KJF4

WIDIA M40382 keményfém maró, kerek orr, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LDW Típus: M40382Kereszthivatkozás: 6KJF4
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
€28.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz1.75 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 8 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M40380 keményfém fúró, kerek orr, 1/8 hüvelykes | AE9LDV 6KJF3 M403801 / 8 "90,0001.5 "KarbidSF-42€17.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40382 keményfém maró, kerek orr, 1/4 hüvelyk
€28.96 /Mértékegység