START INTERNATIONAL TDA150 sorozat, nagy teljesítményű szalagadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Építkezés: Acél és alumínium , Mag átmérője: 3" , Mag mérete: 3" , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Max. Külső átm.: 9" , Max. Szalag szélessége: 5 29 / 32 " , Szalag szélessége: 0.25–5.9 ” , Feszültség: 117V , Szélesség: 13 "
StílusModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TDA150-M
1.6–394 ”6.6 hüvelyk/sec.14 "10.25 "€7,422.32
B
TDA150-NM
1.6–394 ”-13 "10 "€7,610.20
C
TDA150-FM
1.6–394 ”13.2 hüvelyk/sec.14 "10.25 "€9,572.06
ajánlatkérés
D
TDA150
1.6–394 ”6.6 hüvelyk/sec.14 "10.25 "€6,818.95
E
TDA150-NS
1.6 "-13 "10 "€8,802.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?