Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40380 keményfém fúró, kerek orr, 1/8 hüvelykes | AE9LDV 6KJF3

WIDIA M40380 keményfém maró, kerek orr, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LDV Típus: M40380Kereszthivatkozás: 6KJF3
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
€17.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M40382 keményfém fúró, kerek orr, 1/4 hüvelykes | AE9LDW 6KJF4 M403821 / 4 "70,0001.75 "AcélSF-51€28.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40380 keményfém maró, kerek orr, 1/8 hüvelyk
€17.47 /Mértékegység