Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1A16-51 Termosztát Hálózati feszültség | AD2TET 3TZ43

WHITE-RODGERS 1A16-51 Termosztát hálózati feszültség

Raktáron
Tétel: AD2TET Modell: 1A16-51Kereszthivatkozás: 3TZ43
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
€218.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekCserez
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V16A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V16A
Vezérlési tartomány36 fok és 90 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V8A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V4A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V48A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V24A
Mélység2.125 "
Differenciális1.5 fok F
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság5.125 "
Induktív erősítők @ 120 V8A
Induktív erősítők @ 240 V4A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusFüggőleges
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség tartomány120-240 VAC
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusszínekVezérlési tartományFeszültség tartománySzélességMélységDifferenciálisMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1687-9 termosztát távirányító izzó | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTSzürke-30 foktól 90 fokig F120-240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 fok és 40 fok F között5.375 "€152.41
WHITE-RODGERS 1A10-651 Termosztát Hálózati feszültség | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-277 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€154.38
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termosztát Hálózati feszültség | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBézs40 fok és 85 fok F között120-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€55.91
WHITE-RODGERS 1A66-641 termosztát Dpst kapcsoló | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBézs40 fok és 85 fok F között240-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€73.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1A16-51 Termosztát hálózati feszültség
€218.26 /Mértékegység