Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1A66-641 termosztát Dpst kapcsoló | AD7EXL 4E037

WHITE-RODGERS 1A66-641 termosztát Dpst kapcsoló

Raktáron
Tétel: AD7EXL Modell: 1A66-641Kereszthivatkozás: 4E037
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
€73.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekBézs
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V18A
Vezérlési tartomány40 fok és 85 fok F között
Mélység1.25 "
Differenciális+/- 1 fok F
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Magasság4.5 "
Szerelési típusFüggőleges
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusDPST
Feszültség tartomány240-277 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusszínekVezérlési tartományFeszültség tartománySzélességMélységDifferenciálisMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1687-9 termosztát távirányító izzó | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTSzürke-30 foktól 90 fokig F120-240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 fok és 40 fok F között5.375 "€152.41
WHITE-RODGERS 1A10-651 Termosztát Hálózati feszültség | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-277 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€154.38
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termosztát Hálózati feszültség | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-240 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€218.26
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termosztát Hálózati feszültség | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBézs40 fok és 85 fok F között120-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€55.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1A66-641 termosztát Dpst kapcsoló
€73.19 /Mértékegység