2. osztályú transzformátorokA White-Rodgers 2. osztályú transzformátorok egyfajta lecsökkentő transzformátorok, amelyek az áramforrás terhelési oldala és a csatlakoztatott berendezés között vannak elhelyezve, hogy 100 VA-nál kisebb teljesítményt biztosítsanak a légkondicionáló termosztátjaiban, garázskapunyitóiban vagy sprinklerrendszer-vezérlőiben.(6 termék)
Kisfeszültségű termosztátokA White-Rodgers alacsony feszültségű termosztátokat a hűtőfolyadék áramlásának szabályozásával a hűtőszekrények, légkondicionálók és HVAC rendszerek optimális hőmérsékletének fenntartására használják. Ezek a White-Rodgers termosztátok programozható, nem programozható és kijelzős változatban is elérhetők.(18 termék)
Egyenáramú mágnesszelepekA White-Rodgers egyenáramú áramszolenoidok ideálisak szelepek és induktorok táplálására az elektromos energia lineáris mozgássá alakításával.(30 termék)
GázszelepekA White-Rodgers gázszelepek bemeneti nyomáscsappal és LP átalakító készlettel rendelkeznek a vízmelegítők és kályhák egyenletes gázáramlásának fenntartásához és a szivárgások ellenőrzéséhez.(22 termék)
HVAC relékA White-Rodgers HVAC relék ventilátorok, ventilátorok, motorok és egyéb HVAC alkalmazások kezelésére és vezérlésére szolgálnak az áramkörök nyitásával vagy zárásával.(8 termék)
Kemence vezérlőpanelekA White-Rodgers kemencevezérlő panelek integrált vagy nem integrált gyújtómodulok, amelyek mikroprocesszorral rendelkeznek a HVAC-rendszerek gyújtásának vezérlésére, valamint LED-es diagnosztikai jelzőfények a telepítés és a rendszer hibaelhárításának egyszerűsítésére.(9 termék)
Pilóta és gyújtás alkatrészekA White-Rodgers pilóta- és gyújtáselemei közé tartoznak a cserehőelemek, a forró felületű gyújtók, a patronok és a vezérlőgenerátorok az állópilóta szerelvényekhez. Nagy teljesítményű gázégők begyújtására szolgálnak, és LPG-vel vagy földgázzal üzemeltethetők.(33 termék)
Kemence-gyújtók vezérléseA White-Rodgers kemence gyújtókapcsolói az égők meggyújtására és hőtermelésre szolgálnak a hőcserélőben.(8 termék)
Gázkészülék vezérlőkA White-Rodgers gázkészülék-vezérlőket, például a gázszelepeket az ipari főzési folyamatokban használják az energiahatékonyság javítására.(1 termék)
AlkatrészekA White-Rodgers alkatrészeket a gázszelepek kiegészítésére vagy az elhasználódott alkatrészeik cseréjére használják.(3 termék)
Ventilátor és végállás vezérlőkA White-Rodgers ventilátor- és határérték-szabályozók ideálisak szűk helyeken történő használatra a ventilátor vagy a fúvó működésének szabályozására, miközben magas határértéket biztosítanak.(18 termék)
Gázpilóta lángérzékelőkA White-Rodgers gázpilóta lángérzékelők olyan biztonsági berendezések, amelyek érzékelik a láng jelenlétét a gázkemencékben, és megakadályozzák, hogy az átterjedjen az egész berendezésre.(2 termék)
Zóna szelepekA White-Rodgers zónaszelepek a gőz- vagy vízáramlás szabályozására szolgálnak hidraulikus fűtési vagy hűtési rendszerben.(3 termék)
Forró víz szabályozásA White-Rodgers melegvíz-szabályozók a HVAC- és hűtési alkalmazásokban használatosak a kazánvíz hőmérsékletének a külső levegő aktuális hőmérsékletének és a kívánt működésnek megfelelő beállítására.(1 termék)
Gáz vízmelegítő vezérlőkA White-Rodgers gázvízmelegítő vezérlőit gázszelepekkel együtt használják a jelzőfény és a víz hőmérsékletének szabályozására.(1 termék)
Gázfűtő tartozékokA White-Rodgers gázfűtő-tartozékok, például az adapterkészletek a gázfűtő funkcionalitásának bővítésére szolgálnak a földgázmelegítő propánfűtővé alakításával és fordítva.(1 termék)
Termosztát tartozékokA White-Rodgers termosztát-tartozékok, például a termosztát aljzata és a távérzékelő a White-Rodgers klímaberendezések fejlesztésére és kiegészítésére, vagy elhasználódott és hibás alkatrészeik cseréjére szolgálnak.(1 termék)