Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1A65-641 Termosztát Hálózati feszültség | AD7EXK 4E036

WHITE-RODGERS 1A65-641 Termosztát hálózati feszültség

Raktáron
Tétel: AD7EXK Modell: 1A65-641Kereszthivatkozás: 4E036

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekBézs
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V18A
Vezérlési tartomány40 fok és 85 fok F között
Mélység1.25 "
Differenciális+/- 1 fok F
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Magasság4.5 "
Szerelési típusFüggőleges
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusszínekVezérlési tartományFeszültség tartománySzélességMélységDifferenciálisMagasságÁr
WHITE-RODGERS 1687-9 termosztát távirányító izzó | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTSzürke-30 foktól 90 fokig F120-240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 fok és 40 fok F között5.375 "€152.41
WHITE-RODGERS 1A10-651 Termosztát Hálózati feszültség | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-277 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€154.38
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termosztát Hálózati feszültség | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-240 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€218.26
WHITE-RODGERS 1A66-641 termosztát Dpst kapcsoló | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBézs40 fok és 85 fok F között240-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€73.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1A65-641 Termosztát hálózati feszültség
€55.91 /Mértékegység