LEESON Levegőztető ventilátormotorok, háromfázisú, TEAO mezőgazdasági üzem, merev alap


A Leeson levegőztető ventilátormotorok nagyon nagy indítónyomatékot adnak le (kondenzátor segítségével) teljes terhelés mellett. Gabonatároló területeken, mezőgazdasági istállókban, baromfi berendezésekben, csigákban és szállítószalagokban használják.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: AIROVER , Burkolat: TENV , Hz: 60 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , RPM: 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Típus: TN , Feszültség: 208-230 / 460
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
120377.00
143TZ4.4-4.2 / 2.11.5B1.1284€771.29
B
120379.00
145T8.4-7.6 / 3.83F2.2486€2,258.44

Jellemzők

  • Kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek a mozgó alkatrészek közötti súrlódásmentes mozgás érdekében.
  • Ezek a motorok termikus túlterhelés elleni védelmet kínálnak a folyamatos működés során keletkező túlzott hő elvezetésére, ezáltal a motor hűtésére.
  • Kondenzvíz-elvezetőkkel vannak felszerelve a víz szennyeződéseinek összegyűjtésére egy vízelvezető csövön keresztül.
  • Ezek a motorok egy TEAO (teljesen zárt levegő felett) burkolattal vannak beépítve, amelyeket általában a légáramban helyeznek el, lehetővé téve, hogy a ventilátor által generált levegő lehűtse a motort.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a láb/merev rögzítésnek?

A motor csavarokkal és rögzítőelemekkel van rögzítve a berendezés keretéhez, és működés közben ellenáll a túlzott rezgéseknek. Ez alkalmas kis méretű motorokhoz, és pontos beállítást biztosít a motor és a környező mechanizmusok között.

Miből vannak ezek a motorok?

Ezek a motorok hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek.

Mi a célja az epoxifestéknek?

Epoxi bevonatú acél test, amely kiválóan ellenáll a vízzel és a nedvességgel szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?