Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.075.0750 Kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 4 db | AA3GBT 11K339

WESTWARD U70651.075.0750 kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 4 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBT Modell: U70651.075.0750Kereszthivatkozás: 11K339
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
€43.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7.5 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága2"
Min. Beágyazás3.5 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13755

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1177
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.075.0750 kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 4 pk
€43.85 /csomag