Felületi tesztelők

Szűrő

KERN AND SOHN -

FL sorozatú elektronikus sírkő tesztelők

StílusModellSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
AFL 500G-€1,004.16
BFL 1 kgdakks.png€1,178.79
TESA BROWN SHARPE -

Hordozható felületi érdességi tesztelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
06930013AC7MBV€4,365.23
MITUTOYO -

Felületi tesztelő színe 14200 mikron

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
178-561-02AAE6ECA€4,258.62
KERN AND SOHN -

Sírkővizsgáló, 500 N max. Erő, 2.5 N Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FA 500GCE8JMY€516.63

Felületi tesztelők

Raptor Supplies széles választékát kínálja a Mitutoyo és tesa kézi felületi teszterek a lejtős síkok, valamint a csiszolt fém vagy nem fém tárgyak felületi textúrájának meghatározására. Ezek az egységek 2.4 hüvelykes grafikus LCD-képernyővel rendelkeznek, amely fokozott olvashatóságot nyújt félhomályos körülmények között, és képesek akár 10 mérési változó és egy mért profil tárolására a belső memóriában. Ezeknek a tesztelőknek a kijelző felülete 16 nyelvet támogat, amelyeket szabadon lehet váltani a felhasználó kényelme szerint. Ezenkívül integrálva vannak egy nagyon biztonságos, jelszóval védett hozzáférési lehetőséggel az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, valamint egy opcionális memóriakártyával a tárolókiterjesztéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?