Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD S3250 szögletes 3-as bit, 2 hüvelyk, 50 db | AD4CFH 41D611

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 hüvelyk 50 db

Raktáron
Tétel: AD4CFH Típus: S3250Kereszthivatkozás: 41D611
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
€23.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusRobertson téri mélyedés
A penge szélessége3"
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret3"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD S125 négyzet alakú bit 5 db | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€7.18
WESTWARD S225 négyzet alakú bit 2, 2 hüvelyk, 5 db | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€7.18
WESTWARD S325 szögletes 3-as bit, 2 hüvelyk 5 darab AD3QBW 40L643 S3253"3"5€7.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 hüvelyk 50 db
€23.97 /csomag