Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME F-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 30 psi sárgaréz | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME F-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 30 psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2DJZ Modell: F-30Kereszthivatkozás: 6RKF1
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
€52.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaSárgaréz
BtuH510,000
TeljesítésASME IV. Szakasz
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás30 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz4.75 "
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti típusKimeneti típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
CASH ACME F-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375€56.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME F-30 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 30 psi sárgaréz
€52.45 /Mértékegység